pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT58397101402 AAA RECHARGE ACCU PHONE X2 (550 MAH) - 58397101402

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT58397101402 AAA RECHARGE ACCU PHONE X2 (550 MAH)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Micro

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 550 mAh

  • Designazione IEC - HR03

  • Altra designazione - AAA

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008496808120

Codice prodotto

VAT58397101402

Cod. produttore

58397101402

Produttore

VAT

Designazione della dimensione:

Micro

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

550 mAh

Designazione IEC:

HR03

Altra designazione:

AAA

Tipologia:

Idruro di nichel-metallo

Altezza inclusi i poli:

44.5 mm

Diametro:

10.5 mm

Peso:

12 g

Batterie Mini stilo AAA T398 per Cordless da 800 mAh Ready 2 Use - pronte all'uso: Le Batterie Ricaricabili VARTA Ready to Use sono pre-caricate per un utilizzo immediato Tecnologia sviluppata per ottimizzare l'uso dei telefoni cordless, dect, senza filo di tutte le marche: Philips, Gigaset C 530 A Duo, Panasonic, KX-TG6811JTB, telefoni analogici Ideali per: microfoni, mouse, baby monitor, radiosveglie, giocattoli, toys, radiocomandati, giochi elettrici, joypad, flash, torce, sistemi GPS , centraline da irrigazione, giardino, giocattoli per bambini, radio Le Batterie Ricaricabili VARTA Ready To Use hanno un'auto-scarica molto bassa e una durata estremamente lunga Le Batterie Ricaricabili VARTA Ready To Use sono utilizzabili per dispositivi sia ad alto sia a basso consumo energetico