pagina iniziale
in esaurimento

VARTA CONSUMER BATT - VAT5716101402 AA RECHARGE ACCU POWER X2 (2.600 MAH) - 5716101402

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT5716101402 AA RECHARGE ACCU POWER X2 (2.600 MAH)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Mignon

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 2600 mAh

  • Designazione IEC - HR6

  • Altra designazione - AA

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008496745937

Codice prodotto

VAT5716101402

Cod. produttore

5716101402

Produttore

VAT

Designazione della dimensione:

Mignon

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

2600 mAh

Designazione IEC:

HR6

Altra designazione:

AA

Tipologia:

Idruro di nichel-metallo

Altezza inclusi i poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Peso:

30 g

Ricaricabile Accu AA 2600 mAh L'insuperabile soluzione energetica per i consumatori più esigenti: con la nuova VARTA “Ready To Use” con più alta capacità potrete godervi le prestazioni del vostro dispositivo al meglio. Unica: maggiore capacità "Ready ToUse"di AA con 2600mAh. Tecnologia pre-caricata per un utilizzo immediato e un’ autoscarica molto bassa. Ricaricabile senza effetto memoria. Adatta per i dispositivi più esigenti, come fotocamere e flash - così come per tutti i caricabatteria e tutti i dispositivi standard