VARTA CONSUMER BATT - VAT06122301401 9V (9 VOLT) ULTRA LITHIUM X1 - 06122301401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Blocco
Tensione nominale - 9 V
Portata - 1150 mAh
Tipologia - Litio/biossido di manganese
Peso - 41 g
Confezione
10 PZ
EAN
4008496675265
Codice prodotto
VAT06122301401
Cod. produttore
06122301401
Produttore
VAT
Designazione della dimensione:
Blocco
Tensione nominale:
9 V
Portata:
1150 mAh
Tipologia:
Litio/biossido di manganese
Peso:
41 g
Ultra Lithium 9V - Con un peso ridotto fino al 38 % rispetto alle batterie alcaline, le VARTA ULTRA Lithium sono perfette per lo sport e l'uso all'aperto e funzionano eccezionalmente bene in condizioni estreme. Potete contare su di loro sia che stiate giocando con i vostri bambini usando i walkie talkie o che stiate scattando foto con la vostra fotocamera digitale durante un viaggio all'avventura con temperature estreme. Funzionano anche perfettamente con i dispositivi di sicurezza come i rilevatori di fumo. Massima qualità per device esigenti e per far si che tua sia indipendente in tutte le aree della vita. • Alta qualità e prestazioni per campi di applicazione ad alta intensità energetica come i rilevatori di fumo ◘ Funzionano perfettamente in condizioni e temperature estreme • Riconoscimento facile ed intelligente dell'uso consigliato grazie ad icone moderne • “Battery Experts since 1887” – qualità del brand VARTA assicurata • 10 anni di garanzia • Imballaggio in un nuovo premium look and feel: raffinatezza ed alevata qualità del design metallico • Nuovo design innovativo delle celle ed un'esclusiva finitura opaca dell'etichetta per un aspetto tattile premium e il massimo riconoscimento del brand


