VARTA CONSUMER BATT - VAT05703301402 AAA RECHARGE ACCU POWER X2 (1.000 MAH) - 05703301402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Micro
Tensione nominale - 1.2 V
Portata - 1000 mAh
Designazione IEC - HR03
Altra designazione - AAA
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
68 Kg CO₂-eq
EAN
4008496538621
Codice prodotto
VAT05703301402
Cod. produttore
05703301402
Produttore
VAT
Designazione della dimensione:
Micro
Tensione nominale:
1.2 V
Portata:
1000 mAh
Designazione IEC:
HR03
Altra designazione:
AAA
Tipologia:
Idruro di nichel-metallo
Altezza inclusi i poli:
44.5 mm
Diametro:
10.5 mm
Peso:
14 g


