pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT04922121411 9V (9 VOLT) LONGLIFE POWER X1 - 04922121411

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT04922121411 9V (9 VOLT) LONGLIFE POWER X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Blocco

  • Tipologia - Alcalina al manganese

  • Tensione nominale - 9 V

  • Portata - 550 mAh

  • Designazione IEC - 6 LP 3146

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496559886

Codice prodotto

VAT04922121411

Cod. produttore

04922121411

Produttore

VAT

Designazione della dimensione:

Blocco

Tipologia:

Alcalina al manganese

Tensione nominale:

9 V

Portata:

550 mAh

Designazione IEC:

6 LP 3146

Lunghezza:

17.5 mm

Altezza inclusi i poli:

48.5 mm

Larghezza:

26.5 mm

Peso:

46 g

Batteria Alcalino Manganese Longlife Power 9 V. High Energy, le batterie con la giusta potenza per dispositivi ad elevato consumo di energia • La giusta potenza per i dispositivi “affamati di energia” come rilevatori di fumo, walkie talkie, rilevatori dipresenza • Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso consigliato • "Single Press Out" consente una facile apertura della confezione e una migliore conservazione delle batterie inutilizzate