pagina iniziale
in esaurimento

VARTA CONSUMER BATT - VAT04920121412 D TOR LONGLIFE POWERX2 PHASEOUT BLI IN P - 04920121412

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT04920121412 D TOR LONGLIFE POWERX2 PHASEOUT BLI IN P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Mono

  • Tipologia - Alcalina al manganese

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Portata - 16500 mAh

  • Designazione IEC - LR 20

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496559251

Codice prodotto

VAT04920121412

Cod. produttore

04920121412

Produttore

VAT

Designazione della dimensione:

Mono

Tipologia:

Alcalina al manganese

Tensione nominale:

1.5 V

Portata:

16500 mAh

Designazione IEC:

LR 20

Altra designazione:

D/AM 1

Altezza inclusi i poli:

61.5 mm

Diametro:

34.2 mm

Peso:

136.9 g

Batteria Alcalino Manganese Longlife Power D. High Energy, le batterie con la giusta potenza per dispositivi ad elevato consumo di energia • La giusta potenza per i dispositivi “affamati di energia” come dispositivi musicali, giocattoli a batteria, torce, ecc. • Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso consigliato • "Made in Germany", come prova d’origine e garanzia di qualità sulla parte frontale del blister dei prodotti più importanti • "Single Press Out"consente una facile apertura dellaconfezione e una migliore conservazione delle batterie inutilizzate • Vita a scaffale garantita di 10 anni