VARTA CONSUMER BATT - VAT04912121411 4.5V (NORMAL) LONGLIFE POWER X1 - 04912121411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Piatta
Tensione nominale - 4.5 V
Capacità - 6000 mAh
Designazione IEC - 3 LR 12
Modello - Alcali-Manganese
Confezione
10 PZ
EAN
4008496559954
Codice prodotto
VAT04912121411
Cod. produttore
04912121411
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Piatta
Tensione nominale:
4.5 V
Capacità:
6000 mAh
Designazione IEC:
3 LR 12
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
67 mm
Larghezza:
62 mm
Diametro:
22 mm
Peso:
174 g
3LR12


