VARTA CONSUMER BATT - VAT04706101404 AA (STILO) LONGLIFE MAX POWER X4 - 04706101404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Mignon
Tensione nominale - 1.5 V
Portata - 2950 mAh
Designazione IEC - LR 6
Altra designazione - AA/AM 3
Confezione
20 PZ
EAN
4008496334698
Codice prodotto
VAT04706101404
Cod. produttore
04706101404
Produttore
VAT
Designazione della dimensione:
Mignon
Tensione nominale:
1.5 V
Portata:
2950 mAh
Designazione IEC:
LR 6
Altra designazione:
AA/AM 3
Tipologia:
Alcalina al manganese
Altezza inclusi i poli:
50.5 mm
Diametro:
14.5 mm
Peso:
23.8 g


