pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT04227101401 V 27 A (ALCALINA) - 04227101401

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT04227101401 V 27 A (ALCALINA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 12 V

  • Modello - Alcali-Manganese

  • Altezza compresi poli - 28.2 mm

  • Diametro - 8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496747016

Codice prodotto

VAT04227101401

Cod. produttore

04227101401

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

12 V

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

28.2 mm

Diametro:

8 mm

Peso:

4.4 g

Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT04227101401 - V 27 A (ALCALINA)