pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT04106101414 AA (STILO) LONGLIFE X4 - 04106101414

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT04106101414 AA (STILO) LONGLIFE X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Mignon

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Portata - 2600 mAh

  • Designazione IEC - LR 6

  • Altra designazione - AA/AM 3

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008496525164

Codice prodotto

VAT04106101414

Cod. produttore

04106101414

Produttore

VAT

Designazione della dimensione:

Mignon

Tensione nominale:

1.5 V

Portata:

2600 mAh

Designazione IEC:

LR 6

Altra designazione:

AA/AM 3

Tipologia:

Alcalina al manganese

Altezza inclusi i poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Peso:

23.2 g

•Energia a lunga durata per dispositivi con consumo energetico basso e costante, es. radiosveglie, orologi a muro, torce, teledomandi, ecc. •Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative •"Made in Germany"ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità •"Single Press Out"permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate