pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT00393101111 V393 (HIGH DRAIN) - 00393101111

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Pila a pastiglia

  • Tensione nominale - 1.55 V

  • Portata - 75 mAh

  • Designazione IEC - SR 48

  • Altra designazione - RW 48/SR 754 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496273843

Codice prodotto

VAT00393101111

Cod. produttore

00393101111

Produttore

VAT

Designazione della dimensione:

Pila a pastiglia

Tensione nominale:

1.55 V

Portata:

75 mAh

Designazione IEC:

SR 48

Altra designazione:

RW 48/SR 754 W

Tipologia:

Ossido di argento/zinco

Altezza inclusi i poli:

5.4 mm

Diametro:

7.9 mm

Peso:

1.1 g

Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT00393101111 - V393 (HIGH DRAIN)