pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT00391101111 V391 (HIGH DRAIN) - 00391101111

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Pila a pastiglia

  • Tensione nominale - 1.55 V

  • Portata - 42 mAh

  • Designazione IEC - SR 55

  • Altra designazione - RW 40/SR 1120 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496273669

Codice prodotto

VAT00391101111

Cod. produttore

00391101111

Produttore

VAT

Designazione della dimensione:

Pila a pastiglia

Tensione nominale:

1.55 V

Portata:

42 mAh

Designazione IEC:

SR 55

Altra designazione:

RW 40/SR 1120 W

Tipologia:

Ossido di argento/zinco

Altezza inclusi i poli:

2.1 mm

Diametro:

11.6 mm

Peso:

0.9 g

Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT00391101111 - V391 (HIGH DRAIN)