pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT00386101111 V386 (HIGH DRAIN) - 00386101111

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Pila a pastiglia

  • Tensione nominale - 1.55 V

  • Portata - 115 mAh

  • Designazione IEC - SR 43

  • Altra designazione - RW 44/SR 43 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496273577

Codice prodotto

VAT00386101111

Cod. produttore

00386101111

Produttore

VAT

Designazione della dimensione:

Pila a pastiglia

Tensione nominale:

1.55 V

Portata:

115 mAh

Designazione IEC:

SR 43

Altra designazione:

RW 44/SR 43 W

Tipologia:

Ossido di argento/zinco

Altezza inclusi i poli:

4.2 mm

Diametro:

11.6 mm

Peso:

1.8 g

Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT00386101111 - V386 (HIGH DRAIN)