pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/493 PROIETTORE DI SUONO MONODIREZ. - 1043/493

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/493 PROIETTORE DI SUONO MONODIREZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con scatola -

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tensione d'esercizio - 0 V

  • Stand-alone -

  • Collegabile in rete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156079889

Codice prodotto

UTD1043/493

Cod. produttore

1043/493

Produttore

UTD

Con scatola:

Tipo di montaggio:

Struttura

Tensione d'esercizio:

0 V

Stand-alone:

Collegabile in rete:

no

Custodia di colore di base:

Alluminio

Con alimentatore:

no

Tensione di alimentazione:

0 V

Tensione d'uscita:

0 V

Corrente assorbita:

0 A

Corrente d'uscita max.:

0 A

Numero di ingressi di controllo:

5

Numero di uscite di controllo:

0

Larghezza:

156 mm

Altezza:

218 mm

Profondità:

200 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Proiettori di suono monodirezionale con potenza da 20W, waterproof e conforme alla normativa EN 54-24:2008. E’ idoneo per tutte quelle installazioni in cui sono richiesti una buona qualità di riproduzione del suono associata ad un elevata intelligibilitàed efficienza. Inoltre, grazie al grado di protezione IP 66, può essere installato sia all'interno che all'esterno. Il design moderno rende il prodotto ideale per ambienti commerciali e industriali. Certificazione EN54 – 24