pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/486 DIFFUSORE ACUSTICO 175 MM - 1043/486

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/486 DIFFUSORE ACUSTICO 175 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con scatola -

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Con alimentatore - no

  • Tensione d'esercizio - 100 V

  • Stand-alone - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156069477

Codice prodotto

UTD1043/486

Cod. produttore

1043/486

Produttore

UTD

Con scatola:

Tipo di montaggio:

Incasso

Con alimentatore:

no

Tensione d'esercizio:

100 V

Stand-alone:

no

Collegabile in rete:

Altezza:

71 mm

Diffusore acustico a plafoniera provvisto di fondello antifiamma in plastica, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, infatti la sua caratteristica principale è quelladi fornire una riproduzione particolarmente intelligibile della voce e di resistere alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento sono in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita. Completo di fusibile termico che evita di compromettere l’integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore e vite di messa a terra. Cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma.