URMET SPA - UTD1043/484 PROIETTORE DI SUONO MONODIREZ. - 1043/484

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con scatola - sì
Tipo di montaggio - Incasso
Con alimentatore - no
Tensione d'esercizio - 100 V
Stand-alone - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156069453
Codice prodotto
UTD1043/484
Cod. produttore
1043/484
Produttore
UTD
Con scatola:
sì
Tipo di montaggio:
Incasso
Con alimentatore:
no
Tensione d'esercizio:
100 V
Stand-alone:
no
Collegabile in rete:
sì
Larghezza:
176 mm
Altezza:
183 mm
Profondità:
261 mm
Proiettore di suono unidirezionale con potenza 20W, waterproof e conforme alla normativa EN 54-24:2008. È adatto per tutte quelle installazioni in cui sono richiesti sia elevata intelligibilità nella diffusione dei messaggi di allarme,sia elevata qualitànella riproduzione del suono; inoltre, grazie al suo grado di protezione IP 65, può essere installato sia all'interno sia all'esterno. Il design moderno e accattivante lo rende un prodotto ideale per ambienti in cui i proiettori sono intesi anche come elementi architettonici e contribuiscono a migliorarel'estetica globale.


