pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/474 ALIMENTATORE 24V-500MA - 1043/474

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/474 ALIMENTATORE 24V-500MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con scatola - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tensione d'esercizio - 230 V

  • Stand-alone - no

  • Collegabile in rete - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156069422

Codice prodotto

UTD1043/474

Cod. produttore

1043/474

Produttore

UTD

Con scatola:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Tensione d'esercizio:

230 V

Stand-alone:

no

Collegabile in rete:

sì

Con alimentatore:

no

Larghezza:

40 mm

Altezza:

71 mm

Profondità:

30 mm

L'alimentatore può essere collegato a tutte le postazioni microfoniche che necessitano di alimentazione a 24 V in corrente continua.