pagina iniziale

UNIKS SRL - UNKISO5 MISURATORE DI ISOLAMENTO FINO A 5000KV - ISO5

UNIKS SRL
copiacopia
UNIKS SRL - UNKISO5 MISURATORE DI ISOLAMENTO FINO A 5000KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052461742472

Codice prodotto

UNKISO5

Cod. produttore

ISO5

Produttore

UNK

Il tester di isolamento digitale ISO-5 e progettato per funzionare presso le utility elettriche in cui il campo di induzione e molto elevato. L?elevata immunita al rumore e i filtri digitali selezionabili dall?utente lo rendono lo strumento piu robusto eaffidabile con tensioni di prova selezionabili dall?utente. Inoltre viene utilizzato per testare l?isolamento elettrico dei cavi, motori, generatori, trasformatori, ecc. presso impianti di generazione di energia, servizi pubblici, distribuzione. Le funzionalita avanzate di connettivita come il Bluetooth, la lettura audio, il display a colori TFT touch screen lo rendono facile da usare.I dati possono essere trasferiti al computer per scopi di analisi futuri. Esegue anche i test di indice di polarizzazione, rapporto di assorbimento dielettrico, scarica dielettrica, test diagnostico rampa , test di tensione passo. CARATTERISTICHE PRINCIPALI Tensione di prova selezionabile fino a 5000 V Le tensioni di prova possono essere impostate su qualsiasi valore desiderato da 100 V a 5000 V. Misurazione dell?elevata resistenza di isolamento misura della resistenza di isolamento da 50 K? a 10T? con tensione di prova fino a 5kV. Reiezione del rumore -8mA L?elevata immunita al rumore consente misurazioni in tutte le condizioni. Indice di polarizzazione PI Rapporto di assorbimento dielettrico DAR Scarica del dielettrico Test di tensione a gradini Step Voltage Test e progettato come un test di sovratensione controllata o prova per fornire un?ulteriore valutazione dell?integrita del sistema di isolamento. Test diagnostico di rampa Il Ramp Test viene eseguito con una tensione che sale lentamente .