pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY264GF-S WAY LADY GREY FUCSIA - WEY264GF-S

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWEY264GF-S WAY LADY GREY FUCSIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia (US/CA) - S

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Cotone

  • Sesso - Donne

  • Peso del materiale - 180 g/m²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546485637

Codice prodotto

UGUWEY264GF-S

Cod. produttore

WEY264GF-S

Produttore

UGU

Taglia (US/CA):

S

Colore:

Grigio

Materiale:

Cotone

Sesso:

Donne

Peso del materiale:

180 g/m²

Questa polo donna manica corta, colore Grey Fucsia, è realizzata in cotone stretch per garantire una vestibilità regular, traspirabilità e benessere prolungato. Polo da lavoro fresca e comoda con chiusura al collo con 3 bottoni. Il modello è una polo shirts con bordo maniche e collo a costine valorizzati da due righe parallele a contrasto. Maglietta polo ideale per la stagione calda con spacchi laterali sul fondo ma anche come capo da utilizzare sotto una felpa nelle altre stagioni. Il ricamo del logo U-Power sulla manica destra caratterizza e completa il design. Polo ideale per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori.