TRADEFORCE - TDM0118780015 BATTERIA PIMBO 12V-17AH - M5 - ECO HB - 0118780015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale - 12 V
20h capacità - 17 Ah
Capacità 15h - 16 Ah
Tipo - Stazionario
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
7630268415174
Codice prodotto
TDM0118780015
Cod. produttore
0118780015
Produttore
TDM
Tipologia:
Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale:
12 V
20h capacità:
17 Ah
Capacità 15h:
16 Ah
Tipo:
Stazionario
Applicazione:
Ciclico
Adatto a varie applicazioni:
sì
Adatto per UPS:
sì
Adatto per unità caricabatterie (raddrizzatore):
sì
Adatto per le telecomunicazioni:
sì
Lunghezza:
181 mm
Connettore a innesto:
Inserto femmina M5
Attacco frontale:
no
Larghezza:
76 mm
Altezza inclusi i poli:
167 mm
Peso:
5 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Protezione antincendio secondo UL 94:
HB
Vita utile a 20°C:
5 year
Numero di cicli fino a una profondità di scarico del 100%:
300
Numero di cicli di scarico a 80%:
400
Numero di cicli di scarico a 60%:
500
Numero di cicli di scarico a 50%:
600


