pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0118780006 BATTERIA VLRA 12V-5AH - FASTON 4.8 HB - 0118780006

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0118780006 BATTERIA VLRA 12V-5AH - FASTON 4.8 HB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piombo (cella a secco, AGM)

  • Tensione nominale - 12 V

  • 20h capacità - 5 Ah

  • Capacità 15h - 4.5 Ah

  • Tipo - Stazionario

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7630268410384

Codice prodotto

TDM0118780006

Cod. produttore

0118780006

Produttore

TDM

Tipologia:

Piombo (cella a secco, AGM)

Tensione nominale:

12 V

20h capacità:

5 Ah

Capacità 15h:

4.5 Ah

Tipo:

Stazionario

Applicazione:

Ciclico

Adatto a varie applicazioni:

no

Adatto per UPS:

sì

Adatto per unità caricabatterie (raddrizzatore):

sì

Adatto per le telecomunicazioni:

no

Lunghezza:

151 mm

Connettore a innesto:

Faston 4.8

Attacco frontale:

no

Larghezza:

65 mm

Altezza inclusi i poli:

99 mm

Peso:

1.8 kg

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Vita utile a 20°C:

3 year

Numero di cicli fino a una profondità di scarico del 100%:

200

Numero di cicli di scarico a 80%:

300

Numero di cicli di scarico a 60%:

400

Numero di cicli di scarico a 50%:

500

Batteria al piombo CP12-5 regolata con valvola, 12V 5Ah, a tenuta stagna, Faston 4.8; 1.8 Kg, contenitore HB