TRADEFORCE - TDM0011680007 FORCE 1000 GEL BICOMP. 2X500 ML - 0011680007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Peso netto - 950 g
Omologazione per il settore minerario - no
Confezione
1 PZ
EAN
7630268411947
Codice prodotto
TDM0011680007
Cod. produttore
0011680007
Produttore
TDM
Materiale:
Altro
Peso netto:
950 g
Omologazione per il settore minerario:
no
Gel bicomponente dalle elevatissime caratteristiche dielettriche e termiche, ideale per sistemi di connessione (gusci articolari o involucri) per cavi di potenza. Il gel isolante e sigillante, colato in idonei involucri, garantisce un grado di protezione IP68 ed è in grado di sostituire tutti i tipi di resine. Si tratta di un isolante autopolimero in una bottiglia comoda e intelligente, con reticolazione a freddo. Una volta colato, l'isolante, caratterizzato da bassissima viscosità, circonda e avvolgequalsiasi tipo di materiale, reticolando in meno di 10 minuti. Completamente atossico, reticolante con picco isotermico molto lento che non stressa termicamente i materiali che lo compongono entra in contatto con. -Per applicazioni ad alta temperatura -Reticolazione rapida -Riaccessibile anche dopo lunghi periodi di funzionamento -Non tossico e sicuro senza scadenza -Bassa viscosità -Nessuna durata di conservazione -Rigidità dielettrica: > 20 KV/mm






