pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0003560017 BATTERIAALCALINASTILO(AA)CF10PZ - 0003560017

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Designazione della dimensione:

Mignon
Vedi le opzioni disponibiliBaby
Vedi le opzioni disponibiliBlocco
Vedi le opzioni disponibiliMicro
Vedi le opzioni disponibiliMono

Numero di celle:

10
Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili2

Tensione nominale:

1.5 V
Vedi le opzioni disponibili9 V

Designazione IEC:

LR 6
Vedi le opzioni disponibili6 LR 61
Vedi le opzioni disponibiliLR 03
Vedi le opzioni disponibiliLR 14
Vedi le opzioni disponibiliLR 20

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Mignon

  • Numero di celle - 10

  • Tipologia - Alcalina al manganese

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Portata - 2980 mAh

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268401887

Codice prodotto

TDM0003560017

Cod. produttore

0003560017

Produttore

TDM

Designazione della dimensione:

Mignon

Numero di celle:

10

Tipologia:

Alcalina al manganese

Tensione nominale:

1.5 V

Portata:

2980 mAh

Designazione IEC:

LR 6

Altra designazione:

AA/AM 3

Altezza inclusi i poli:

49.5 mm

Diametro:

13.7 mm

Peso:

23.5 g

Batteria alcalina AA TRADEFORCE 1.5V, 10 pezzi, 2980 mAh, mantiene la carica fino a 10 anni in stoccaggio