TRADEFORCE - TDM0003560016 BATTERIAALCALINASTILO(AA)-CF4PZ - 0003560016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Mignon
Numero di celle - 4
Tipologia - Alcalina al manganese
Tensione nominale - 1.5 V
Portata - 2980 mAh
Confezione
1 PZ
EAN
7630268401870
Codice prodotto
TDM0003560016
Cod. produttore
0003560016
Produttore
TDM
Designazione della dimensione:
Mignon
Numero di celle:
4
Tipologia:
Alcalina al manganese
Tensione nominale:
1.5 V
Portata:
2980 mAh
Designazione IEC:
LR 6
Altra designazione:
AA/AM 3
Altezza inclusi i poli:
49.5 mm
Diametro:
13.7 mm
Peso:
23.5 g


