TRADEFORCE - TDM0003560014 BATTERIAALCALINATORCIA(D)CF2PZ - 0003560014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Designazione della dimensione:
MonoDesignazione IEC:
LR 20Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Mono
Tensione nominale - 1.5 V
Portata - 16500 mAh
Designazione IEC - LR 20
Altra designazione - D/AM 1
Confezione
1 PZ
EAN
7630268401856
Codice prodotto
TDM0003560014
Cod. produttore
0003560014
Produttore
TDM
Designazione della dimensione:
Mono
Tensione nominale:
1.5 V
Portata:
16500 mAh
Designazione IEC:
LR 20
Altra designazione:
D/AM 1
Numero di celle:
2
Tipologia:
Alcalina al manganese
Altezza inclusi i poli:
59.5 mm
Diametro:
32.3 mm
Peso:
146 g


