TRADEFORCE - TDM0003560013 BATTERIA ALCALINA 23A - 12V CF 2PZ - 0003560013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Altro
Numero di celle - 2
Tipologia - Alcalina al manganese
Tensione nominale - 12 V
Portata - 53 mAh
Confezione
1 PZ
EAN
7630268401849
Codice prodotto
TDM0003560013
Cod. produttore
0003560013
Produttore
TDM
Designazione della dimensione:
Altro
Numero di celle:
2
Tipologia:
Alcalina al manganese
Tensione nominale:
12 V
Portata:
53 mAh
Designazione IEC:
Altro
Altra designazione:
Senza
Altezza inclusi i poli:
28.9 mm
Diametro:
13 mm
Peso:
9 g
Batteria alcalina 12V 23A TRADEFORCE 12V, 2 pezzi, 53 mAh, mantiene la carica fino a 7 anni in stoccaggio


