TRADEFORCE - TDM0003560012 BATTERIA LITIO A BOTTONE CR2032 3V - 2PZ - 0003560012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Pila a pastiglia
Numero di celle - 2
Tipologia - Litio
Tensione nominale - 3 V
Portata - 240 mAh
Confezione
1 PZ
EAN
7630268401832
Codice prodotto
TDM0003560012
Cod. produttore
0003560012
Produttore
TDM
Designazione della dimensione:
Pila a pastiglia
Numero di celle:
2
Tipologia:
Litio
Tensione nominale:
3 V
Portata:
240 mAh
Designazione IEC:
CR 2032
Altra designazione:
Senza
Altezza inclusi i poli:
19.9 mm
Diametro:
3 mm
Peso:
3.1 g
Batteria a bottone litio e diossido mangnaese, CR2032A, 3V, 2 pezzi, 240 mAh, mantiene la carica fino a 7 anni in stoccaggio


