TRADEFORCE - TDM0003560011 BATTERIA LITIO CR123A 3V - CF 1PZ - 0003560011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Altro
Numero di celle - 1
Tipologia - Litio
Tensione nominale - 3 V
Portata - 1500 mAh
Confezione
1 PZ
EAN
7630268401825
Codice prodotto
TDM0003560011
Cod. produttore
0003560011
Produttore
TDM
Designazione della dimensione:
Altro
Numero di celle:
1
Tipologia:
Litio
Tensione nominale:
3 V
Portata:
1500 mAh
Designazione IEC:
CR 123 A
Altra designazione:
Senza
Altezza inclusi i poli:
33.8 mm
Diametro:
16.6 mm
Peso:
16 g
Batteria litio e diossido mangnaese, CR123A, 3V, 1 pezzo, 1500 mAh, mantiene la carica fino a 7 anni in stoccaggio