pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001670008 SONDA P/CAVI F.VETRO - 3MM - L.20MT - 0001670008

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 30 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268418892

Codice prodotto

TDM0001670008

Cod. produttore

0001670008

Produttore

TDM

Materiale:

Altro

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

30 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Colore:

Giallo

Raccordo filettato:

Intrecciato:

no

Carico di rottura:

80 kg

Diametro tamburo/anello:

320 mm

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Tipo di supporto:

Senza

Tirare Filo Fibra di Vetro, Lunghezza 20m, Diametro 3mm, Giallo, Senza Dispenser