pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001670007 SONDA P/CAVI 4MM ACC/NYL AR. - 30M +DISP - 0001670007

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 20 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268418885

Codice prodotto

TDM0001670007

Cod. produttore

0001670007

Produttore

TDM

Materiale:

Metallo

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

20 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Acciaio

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Colore:

Arancione

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

no

Carico di rottura:

130 kg

Diametro tamburo/anello:

280 mm

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Tipo di supporto:

Alloggiamento

Cavo in nylon d'acciaio, lunghezza 30m, diametro 4mm, arancione, dispenser portatile e facile da riavvolgere