pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHB.389.L5A.R KIT CONNECTOR P + S 5P PANEL M20 SCREW - THB.389.L5A.R

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHB.389.L5A.R KIT CONNECTOR P + S 5P PANEL M20 SCREW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Diametro del connettore - 23 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 20

  • Numero di contatti di potenza - 5

  • Numero di contatti di controllo - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057457098038

Codice prodotto

TLHTHB.389.L5A.R

Cod. produttore

THB.389.L5A.R

Produttore

TLH

Esecuzione del contatto:

Altro

Diametro del connettore:

23 mm

Dimensione della filettatura metrica:

20

Numero di contatti di potenza:

5

Numero di contatti di controllo:

5

Per diametro esterno cavo:

6...13 mm

Corrente nominale In:

17.5 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

500 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Senza

Materiale della ghiera filettata:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Push Pull

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP68

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettori rapidi maschio e femmina cavo-cavo, da pannello e speciali ad alte prestazioni (IP6x). Sistemi di connessione modulare con l'obiettivo di garantire flessibilit?, velocit? e costi contenuti nella configurazione e manutenzione di impianti e macchine sempre pi? complesse.