SIEMENS - SIEBVP:203531 BD2-BVF - BVP:203531
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Staffa di montaggio
Tipo di fissaggio - Parete/soffitto
Confezione
5 PZ
EAN
4019169743440
Codice prodotto
SIEBVP:203531
Cod. produttore
BVP:203531
Produttore
SIE
Tipologia:
Staffa di montaggio
Tipo di fissaggio:
Parete/soffitto
- Materiale: acciaio ad alta resistenza
- Dimensioni: standard per applicazioni universali
- Finitura: zincata per resistenza alla corrosione
- Capacità di carico: fino a 200 kg
- Facile e veloce installazione
- Maggiore stabilità per l'attrezzatura montata
- Durabilità superiore grazie ai materiali di alta qualità
- Resistenza a condizioni ambientali avverse
Bd2-bvf staffa di fissaggio
La staffa di fissaggio BD2-BVF è progettata per garantire un supporto robusto e affidabile per le installazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


