SIEMENS - SIEBVP:045154 BD2-400-BB - BVP:045154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Staffa di montaggio
Tipo di fissaggio - Parete/soffitto/sospensione
Confezione
5 PZ
EAN
4019169701822
Codice prodotto
SIEBVP:045154
Cod. produttore
BVP:045154
Produttore
SIE
Tipologia:
Staffa di montaggio
Tipo di fissaggio:
Parete/soffitto/sospensione
- Materiale: Acciaio di alta qualità
- Dimensioni: 400 mm
- Capacità di carico: Alta resistenza
- Compatibilità: Adatta per vari modelli di attrezzature Siemens
- Facilità di installazione e manutenzione
- Aumento della stabilità e durata dei sistemi
- Adattamento flessibile a diverse applicazioni
- Riduzione dei tempi di fermo macchina grazie a un supporto affidabile
Bd2-400-Bb Staffa di fissaggio
La Staffa di fissaggio BD2-400-BB è progettata per garantire un supporto sicuro e stabile per le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


