pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FB11413AT103WE2 SIDOOR ATD 430 W - 6FB11413AT103WE2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FB11413AT103WE2 SIDOOR ATD 430 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106459475

Codice prodotto

SIE6FB11413AT103WE2

Cod. produttore

6FB11413AT103WE2

Produttore

SIE

dispositivo di comando SIDOOR ATD430W per macchine utensili, peso porta fino a 700kg, DC 36 V, 1*RS485, 4*DI, 2*relè, PROFINET IO Conformance Class C tramite 2x prese RJ45, 1*DC 24 V Out, -20 ... +50 gradi Celsius, EN ISO 13849-1 Performance Level d, EN ISO 14120 I SIDOOR Controller convincono per la messa in servizio eseguibile con un solo pulsante e la sicurezza certificata, così ottenibile, secondo EN ISO 14120 (forza, energia) ed EN ISO 13849-1 PL d. Inoltre è possibile realizzare in modo semplice masicuro una commutazione del profilo a due canali per un caricamento di robot o il funzionamento con comando bimanuale. Il collegamento PROFINET a un SIMATIC o a un SINUMERIK consente di realizzare concetti di manutenzione innovativi con Mindsphere. I SIDOOR Controller per porte di protezione/ripari di impianti e macchine industriali, porte di celle frigorifere o porte di tunnel di fuga sono disponibili nella variante PROFINET, PROFIBUS o RELAY. Sono inoltre disponibili anche SIDOOR Controller per porte di ascensori, per porte interne del treno nonché per porte di banchina. Per il montaggio nel quadro elettrico è disponibile come accessorio il rispettivo SUPPORTO PER GUIDA DIN SIDOOR. Con il SIDOOR SOFTWARE KIT si possono eseguire aggiornamenti firmware ed è inoltre un supporto molto utile per l’utente grazie alla precisa registrazione della curva di movimento e alla possibilità di leggere e scrivere il set di parametri. Come alimentatore di rete si consiglia SITOP PSU8200 13 A / 36 V (più la protezione del cavo lato secondario 5SY4108-7) oppure SIDOOR NT40. Il SIDOOR TRANSFORMER si può impiegare in funzione della dinamica desiderata per una massa movimentata fino a 400 kg. Per una massa movimentata fino a 700 kg sono disponibili appositi motori ottimizzati e abilitati per l’impiego industriale: SIDOOR MDG3, MDG4 e MDG5 nonché le varianti standard SIDOOR M3, M4 e M5.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS