pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP41300GJ000AY0 SITOP BAT1600/BATTERIEMONITOR - 6EP41300GJ000AY0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Lunghezza - 42 mm

  • Altezza inclusi i poli - 109 mm

  • Larghezza - 77 mm

  • Impiego in zona antideflagrante - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

214 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4025515155904

Codice prodotto

SIE6EP41300GJ000AY0

Cod. produttore

6EP41300GJ000AY0

Produttore

SIE

Tensione nominale:

24 V

Lunghezza:

42 mm

Altezza inclusi i poli:

109 mm

Larghezza:

77 mm

Impiego in zona antideflagrante:

no

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Peso:

400 g

SITOP BAT1600 monitor batteria pezzo di ricambio per SITOP BAT1600 38 Ah Pb SITOP BAT1600 pezzo di ricambio per la sorveglianza batteria per SITOP BAT1600 38 Ah Pb

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS