SIEMENS - SIE5SV46450 DIFF. NON ACC. 4P 125A 0,3A 400V - 5SV46450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 300 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 125 A
Numero moduli DIN - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4047624418381
Codice prodotto
SIE5SV46450
Cod. produttore
5SV46450
Produttore
SIE
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
300 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
125 A
Numero moduli DIN:
4
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
no
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
2000 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6000 kV
Dispositivi supplementari possibili:
no
Frequenza:
50 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza a corrente impulsiva:
1 kA
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...50 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...50 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Potenza dissipata:
10.5 W
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Codice RAL (simile):
7035
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
85 mm
Profondità dell'apparecchio:
73 mm
- Tipo: 4 poli, tipo AC
- In: 125 A
- 300 mA
- Un AC: 400 V
- Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali come dotazione standard
- Accesso rapido ai dati tecnici tramite codice Data Matrix
- Sicurezza affidabile durante l'installazione
- Facile sgancio manuale senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici
- Possibilità di ampliare con accessori del sistema modulare
- Tecnica ottimale per la sicurezza, solo da Siemens
Interruttore differenziale
Interruttore differenziale SENTRON 5SV4 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS