pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL44506 INT. MT 4P B50 ICN 10000A - 5SL44506

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

4
Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili3

Conduttore neutro a connessione:

no
Vedi le opzioni disponibilisì

Tensione nominale:

400 V
Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 50 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869439747

Codice prodotto

SIE5SL44506

Cod. produttore

5SL44506

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

50 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

16 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, B, 50A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 4
    • Tipo: B
    • Corrente nominale: 50A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio semplificato tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in configurazioni a 1, 2, 3, 4 poli e tipi speciali
    • Accessori disponibili come blocchetti di contatti ausiliari

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Facile installazione grazie al montaggio tool-free
    • Versatilità di configurazione per diverse applicazioni
    • Possibilità di ampliamenti funzionali con numerosi accessori
    • Massima sicurezza con i dispositivi di protezione di SENTRON

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS