pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL42407 INT. MT 2P C40 ICN 10000A - 5SL42407

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

Conduttore neutro a connessione:

Vedi le opzioni disponibilisì

Tensione nominale:

Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 40 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869440392

Codice prodotto

SIE5SL42407

Cod. produttore

5SL42407

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

40 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

6.6 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, C, 40A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 2 poli
    • Curva di intervento: C
    • Corrente nominale: 40A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Semplice cablaggio dell'alimentazione con sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e ulteriori tipi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Versatilità con numerosi accessori disponibili per ampliamenti funzionali
    • Protezione affidabile in situazioni di cortocircuito e sovraccarico
    • Soluzioni adatte per edifici residenziali e funzionali
    • Design adatto per una varietà di applicazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS