SIEMENS - SIE5SL42326 INT. MT 2P B32 ICN 10000A - 5SL42326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 32 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
4001869439426
Codice prodotto
SIE5SL42326
Cod. produttore
5SL42326
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
32 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
5.4 W
- Tensione nominale: 400V
- Rendimento: 10 kA
- Poli: 2 poli
- Tipo: B
- Intensità nominale: 32A
- Montaggio: senza attrezzi
- Cablaggio: mediante la sbarra collettrice posteriore
- Varietà di esecuzione: disponibile in 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N e 3 poli +N
- Facilità di montaggio esmontaggio senza attrezzi.
- Semplicità nel cablaggio dell’alimentazione.
- Accessori disponibili per ampliare le funzionalità.
- Elevata sicurezza nelle applicazioni di protezione.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, B, 32A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS