pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL42258 INT. MT 2P D25 ICN 10000A - 5SL42258

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

Conduttore neutro a connessione:

Vedi le opzioni disponibilisì

Tensione nominale:

Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869441450

Codice prodotto

SIE5SL42258

Cod. produttore

5SL42258

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

4.6 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, D, 25A

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore magnetotermico
    • Tensione: 400V
    • Corrente nominale: 25A
    • Inarrivo di cortocircuito: 10 kA
    • Numero di poli: 2 poli
    • Montaggio: Senza attrezzi
    • Cablaggio: Sbarra collettrice posteriore
    • Varianti disponibili: 1, 2, 3, 4 poli; 1 polo + N; 3 poli + N

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di installazione e smontaggio senza strumenti specializzati.
    • Semplice cablaggio che riduce il tempo di installazione.
    • Varietà di accessori per ampliare ulteriormente le funzioni del dispositivo.
    • Affidabilità superiore nella protezione delle apparecchiature elettriche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS