SIEMENS - SIE5SL42257 INT. MT 2P C25 ICN 10000A - 5SL42257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869440378
Codice prodotto
SIE5SL42257
Cod. produttore
5SL42257
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
4.6 W
- Tensione nominale: 400V
- Portata di interruzione: 10 kA
- Poli: 2 poli
- Tipo: C
- Corrente nominale: 25A
- Opzioni di montaggio:senza attrezzi
- Cablaggio: mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli e tipi speciali
- Facilità di montaggio esmontaggio senza necessità di attrezzi.
- Cablaggio semplice che riduce il tempo di installazione.
- Varietà di opzioni per soddisfare bisogni specifici di protezione.
- Accessori disponibili per ulteriori ampliamenti funzionali.
- Affidabilità e sicurezza con i prodotti di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, C, 25A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS