pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL42207 INT. MT 2P C20 ICN 10000A - 5SL42207

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

Conduttore neutro a connessione:

Vedi le opzioni disponibilisì

Tensione nominale:

Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 20 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869440361

Codice prodotto

SIE5SL42207

Cod. produttore

5SL42207

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

20 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

4 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, C, 20A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Potenza di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 2 poli
    • Curva di partecipazione: C
    • Corrente nominale: 20A
    • Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio dell'alimentazione semplice mediante sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in vari modelli: 1, 2, 3, 4 poli, incluse configurazioni speciali
    • Numerosi accessori disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi in applicazioni residenziali e funzionali.
    • Installazione rapida e semplice, riducendo i tempi di inattività.
    • Flessibilità grazie alla disponibilità di modelli multi-polo e accessori.
    • Affidabilità garantita con i prodotti di protezione SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS