SIEMENS - SIE5SL42166 INT. MT 2P B16 ICN 10000A - 5SL42166

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869439396
Codice prodotto
SIE5SL42166
Cod. produttore
5SL42166
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
3.6 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 2 poli
- Curva di intervento: B
- Corrente nominale: 16A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e ulteriori tipi speciali
- Installazione rapida e semplice senza necessità di attrezzi
- Flessibilità di applicazione grazie a vari tipi di poli
- Numerosi accessori per ampliamenti funzionali
- Sicurezza garantita in applicazioni residenziali e funzionali
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, B, 16A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS