SIEMENS - SIE5SL42158 INT. MT 2P D1,6 ICN 10000A - 5SL42158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 1.6 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869441351
Codice prodotto
SIE5SL42158
Cod. produttore
5SL42158
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
1.6 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
2.4 W
- Tipo: 2 poli
- Tensione: 400V
- Corrente nominale: 1,6 A
- Incertezza di cortocircuito: 10 kA
- Montaggio: senza attrezzi
- Cablaggio: mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: a 1, 2, 3, 4 poli e diverse configurazioni speciali
- Accessori: numerosi, inclusi blocchetti di contatti ausiliari
- Facile montaggio e smontaggio senza necessità di attrezzi.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione offre una maggiore praticità.
- Versatilità grazie alla disponibilità di vari poli e tipi speciali.
- Possibilità di ampliare le funzionalità con accessori appropriati.
- Protezione sicura e affidabile per applicazioni residenziali e funzionali.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, D, 1,6 A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


