SIEMENS - SIE5SL42138 INT. MT 2P D13 ICN 10000A - 5SL42138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 13 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869441429
Codice prodotto
SIE5SL42138
Cod. produttore
5SL42138
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
13 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
2.8 W
- tensione nominale: 400V
- corrente di interruzione: 10 kA
- numero di poli: 2
- corrente nominale: 13A
- montaggio e smontaggio senza attrezzi
- semplice cablaggio tramite sbarra collettrice posteriore
- disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- opzioni di accessori, come blocchetti di contatti ausiliari
- installazione facile e rapida senza attrezzi
- flessibilità grazie a numerose configurazioni e accessori
- protezione affidabile da cortocircuito e sovraccarico
- design user-friendly per un cablaggio semplice
- performance sicura per edifici residenziali e funzionali
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, D, 13A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS