SIEMENS - SIE5SL41636 INT. MT 1P B63 ICN 10000A - 5SL41636

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 63 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869439303
Codice prodotto
SIE5SL41636
Cod. produttore
5SL41636
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
63 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
5 W
- Tensione nominale: 230/400 V
- Corrente nominale: 63A
- Interruzione: 10 kA
- Tipologia: a 1 polo, B
- Varianti disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N, 3 poli + N e tipi speciali
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi, rendendo l'installazione semplice e veloce.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
- Accessori disponibili per espandere la funzionalità dell'apparecchio.
- Design sicuro e affidabile per la protezione nelle applicazioni residenziali.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, B, 63A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS