SIEMENS - SIE5SL41328 INT. MT 1P D32 ICN 10000A - 5SL41328

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70 mm
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli (totale) - 1
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 kg CO₂eq
EAN
4001869441283
Codice prodotto
SIE5SL41328
Cod. produttore
5SL41328
Produttore
SIE
Profondità di incasso:
70 mm
Caratteristica di intervento:
D
Numero di poli (totale):
1
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
400 V
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Potenza dissipata:
2.7 W
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Antideflagrante:
no

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS