pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL41167 INT. MT 1P C16 ICN 10000A - 5SL41167

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

1

Conduttore neutro a connessione:

no
Vedi le opzioni disponibilisì

Tensione nominale:

400 V
Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869440170

Codice prodotto

SIE5SL41167

Cod. produttore

5SL41167

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

1.5 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 16A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Voltage: 230/400 V
    • Breaking capacity: 10 kA
    • Poles: 1 polo (other configurations available: 2, 3, 4 polos, 1 polo + N, 3 polos + N)
    • Rated current: 16A
    • Tool-free installation: Easy assembly and disassembly
    • Wiring: Simple cabling via the rear busbar
    • Accessories: Various functional expansion options with auxiliary contact blocks

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Facilità di installazione e manutenzione senza strumenti
    • Flessibilità di configurazione per diverse applicazioni
    • Possibilità di ampliare le funzionalità con accessori
    • Affidabilità con gli apparecchi di protezione di SENTRON

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS