SIEMENS - SIE5SL41107 INT. MT 1P C10 ICN 10000A - 5SL41107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869440156
Codice prodotto
SIE5SL41107
Cod. produttore
5SL41107
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
0.9 W
- Tensione nominale: 230/400 V
- Numero di poli: 1 polo
- Corrente nominale: 10 A
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Montaggio: senza attrezzi
- Cablaggio dell'alimentazione: sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: anche in versioni a 2, 3, 4 poli e ulteriori tipi speciali
- Semplice smontaggio e montaggio senza bisogno di attrezzi.
- Facile cablaggio per una maggiore efficienza.
- Varietà di accessori disponibili per ampliare le funzioni.
- Ideale per una protezione sicura in ambienti residenziali e funzionali.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 10A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS