pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL41087 INT. MT 1P C8 ICN 10000A - 5SL41087

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

1
Vedi le opzioni disponibili4

Conduttore neutro a connessione:

no
Vedi le opzioni disponibilisì

Tensione nominale:

400 V
Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 8 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869440149

Codice prodotto

SIE5SL41087

Cod. produttore

5SL41087

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

8 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

0.8 W

    Interruttore Magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 Polo, C, 8A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230/400 V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 1 polo
    • Tipo di curva: C
    • Corrente nominale: 8A
    • Montaggio: Senza attrezzi
    • Cablaggio: Sbarra collettrice posteriore
    • Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli e versioni speciali

    Benefici per i clienti:

    • Facile installazione e rimozione dell'apparecchio senza necessità di attrezzi.
    • Cablaggio semplice che consente un'installazione rapida.
    • Varietà di accessori disponibili per espandere le funzionalità.
    • Protezione sicura con l'affidabilità degli apparecchi di protezione SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS